Fluke - TLS430 Jeu de 5 cordons de mesures tension et pinces crocodiles pour série 430 - TLS430
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969262989
Réf. Sonepar
00131926298
Réf. Fournisseur
TLS430
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
silicone
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
Cordons de test et pinces crocodiles (4 noirs, 1 vert). L'ensemble comprend cinq fils de test et cinq pinces crocodiles (4 noires, 1 verte).


