Fluke - TP165X Sonde de test avec bouton de déclenchement de mesure (Fluke-15xx/166x) - TP165X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969245944
Réf. Sonepar
00131924594
Réf. Fournisseur
TP165X
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
autre
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
silicone
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
La sonde fine avec boutons de test vous permet de garder les yeux sur le panneau tout en sondant des points difficiles à atteindre.


