Fluke - TP175E Jeu de 2 pointes de touche 4 mm longeur réglable TwistGuard? - TP175E

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TP175E  Jeu de 2 pointes de touche 4 mm longeur réglable TwistGuard?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969528894

Réf. Sonepar

00131952889

Réf. Fournisseur

TP175E

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

10 A

Jeu de 2 pointes de touche 4 mm longeur réglable TwistGuard™. Compatible cordons TL22x . Conforme CEI1010 600V Cat.IV/1000V Cat.III, courant max 10A

Les Atouts de l'article:

Support de fixation pour caméra infrarouge