Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - TP38 Jeu de 2 pointes (1 rouge, 1 noire) de touche Slim Reach (isolées) - TP38

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TP38 Jeu de 2 pointes (1 rouge, 1 noire) de touche Slim Reach (isolées)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969078771

Réf. Sonepar

00131907877

Réf. Fournisseur

TP38

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

10 A

Jeu de 2 pointes de touche Slim Reach (isolées). Compatible cordons TL22x. Conforme CEI1010 600V Cat.IV ou 1000V Cat.III, courant max 10 A

Les Atouts de l'article:

TP38, SONDE DE TEST ISOLÉE