Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - TP40 Jeu de 5 pointes de touche pour applications automobiles, borne 4mm - TP40

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TP40 Jeu de 5 pointes de touche pour applications automobiles, borne 4mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 60 V

  • catégorie de circuit de mesure - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969087513

Réf. Sonepar

00131908751

Réf. Fournisseur

TP40

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

60 V

catégorie de circuit de mesure:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

10 A

Jeu de 5 pointes de touche pour applications automobiles. Permet de traverser l'isolant. Compatible cordons modulaires TL22x

Les Atouts de l'article:

La pointe flexible et malléable de 1 1/4 po permet de traverser facilement les joints étanches pour se connecter aux conducteurs de connecteurs.