Fluke - TP74 Jeu de 2 pointes de touche "lanterne" 4mm - TP74
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969078788
Réf. Sonepar
00131907878
Réf. Fournisseur
TP74
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
TP74, ENSEMBLE D'ACCESSOIRES DE FIL DE TEST, SONDE DE TEST À POINTE DE LANTERNE, ROUGE/NOIR


