Fluke - TP81 Jeu de 2 pinces pique-fil isolées, borne 4mm - TP81

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TP81 Jeu de 2 pinces pique-fil isolées, borne 4mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 60 V

  • catégorie de circuit de mesure - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969261272

Réf. Sonepar

00131926127

Réf. Fournisseur

TP81

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

60 V

catégorie de circuit de mesure:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

10 A

Jeu de 2 pinces pique-fil isolées, permet de traverser l'isolant des câbles pour effectuer la mesure. Compatible cordons TL22x

Les Atouts de l'article:

La sonde en acier inoxydable perce l’isolation sur des fils de calibre 14, 16 et 18. Vous pouvez régler la profondeur de l’aiguille pour réduire les dommages au niveau de l’isolement.