Fluke - TP82 Jeu de 2 pinces pique-fil isolées, borne 4 mm - TP82
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 60 V
catégorie de circuit de mesure - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969261265
Réf. Sonepar
00131926126
Réf. Fournisseur
TP82
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
60 V
catégorie de circuit de mesure:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
autre
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
La sonde en acier inoxydable perce l’isolation sur des fils de calibre 14, 16 et 18. Vous pouvez régler la profondeur de l’aiguille pour réduire les dommages au niveau de l’isolement.


