Fluke - TP88 Jeu de 2 pointes de touche fines 2 mm rigides isolées longueur 5 cm - TP88

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TP88 Jeu de 2 pointes de touche fines 2 mm rigides isolées longueur 5 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 2 mm

  • tension max. de fonctionnement - 60 V

  • catégorie de circuit de mesure - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969261289

Réf. Sonepar

00131926128

Réf. Fournisseur

TP88

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

2 mm

tension max. de fonctionnement:

60 V

catégorie de circuit de mesure:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

10 A

Jeu de 2 pointes de touche fines 2mm rigides longueur 5 cm. Facilitent l'accès aux points de mesure

Les Atouts de l'article:

Mieux qu’une sonde de test seule, ces pointes de touche arrière rigides de 5 centimètres de long se glissent facilement entre les joints et les câbles étanches.