Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - TP920 Kit d'adapatateurs de mesures compatible TL71, TL75, TL76, TL175, TP175 - TP920

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TP920 Kit d'adapatateurs de mesures compatible TL71, TL75, TL76, TL175, TP175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 300 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969106900

Réf. Sonepar

00131910690

Réf. Fournisseur

TP920

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

300 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

3 A

Kit d'adaptateurs de mesures compatibles TL71, TL75, TL76, TL175, TP175. Conforme CEI1010 300V Cat.III, courant max 3 A

Les Atouts de l'article:

Jeu d'adaptateurs enfichables pour sondes de test TL71 et TL75. Adaptateurs de test de CI, pointes de sonde étendues, pinces crocodile moyennes (ouverture maximales : 7,6 mm)