Fluke - TPP1-C1 mini-Sonde de temperature de poche pour Immersion, -50 a 250C - TPP1-C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -50...250 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969400176
Réf. Sonepar
00131940017
Réf. Fournisseur
TPP1-C1
Marque
Fluke
indication:
numérique
plage de mesure:
-50...250 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Non
affichage multiple:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Non
mesure infrarouge:
Non


