fin de vie

Fluke - TPP1-C2 mini-Sonde de temperature de poche pour surface, -50 a 250C - TPP2-C1

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TPP1-C2 mini-Sonde de temperature de poche pour surface, -50 a 250C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -50...250 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969400190

Réf. Sonepar

00131940019

Réf. Fournisseur

TPP2-C1

Réf. Commerciale

Fluke

indication:

numérique

plage de mesure:

-50...250 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Non

mesure infrarouge:

Non

Mini-sonde de température de poche pour surface, -50 à 250°C. Dimensions sonde : 125mm x diam. 13.7mm (tube diam. 3.8mm)