Fluke - TPS CLAMP 200/20, Sonde de courant 200A/20 A pour Fluke 1760 - TPS CLAMP 200/20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0.2...200 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 15 mm
mesure de la tension/CA - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969325707
Réf. Sonepar
00131932583
Réf. Fournisseur
TPS CLAMP 200/20
Réf. Commerciale
Fluke
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CA:
0.2...200 A
type de courant:
AC
ouverture de pinces:
15 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
Gamme de mesure sélectionnable par logiciel - 0,2 A à 20 A 2 A à 200 A; Courant de crête pour courants sinusoïdaux - 74 A 300 A; Erreur intrinsèque - 0,5 %; Gamme de fréquence - 40 Hz à 10 kHz.