Fluke - TPS CLAMP 50A/5A, Sonde de courant 50A/5 A pour Fluke 1760 - TPS CLAMP 50A/5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0.05...50 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 15 mm
mesure de la tension/CA - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969325714
Réf. Sonepar
00131932584
Réf. Fournisseur
TPS CLAMP 50A/5A
Réf. Commerciale
Fluke
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CA:
0.05...50 A
type de courant:
AC
ouverture de pinces:
15 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
Gamme de mesure sélectionnable par logiciel - 0,05 A à 5 A 0,5 A à 50 A; Courant de crête pour courants sinusoïdaux - 18 A 180 A; Erreur intrinsèque- 0,5 %; Gamme de fréquence - 40 Hz à 10 kHz.