Fluke - TPS FLEX 18-TF-II, Sonde Flex 100/500A pour Fluke 1760, 45 cm - TPS FLEX 18-TF-II

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TPS FLEX 18-TF-II, Sonde Flex 100/500A pour Fluke 1760, 45 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 1...500 A

  • type de courant - AC

  • ouverture de pinces - 140 mm

  • mesure de la tension/CA - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969758000

Réf. Sonepar

00131000291

Réf. Fournisseur

TPS FLEX 18-TF-II

Réf. Commerciale

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CA:

1...500 A

type de courant:

AC

ouverture de pinces:

140 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Capteur de courant flexible, calibres 100/500A pour Fluke 1760, circonférence 45 cm / 18 pouces.

Les Atouts de l'article:

TPS FLEX 18-TF-II,100/500A FLUKE 1760 THIN FLEXI 45CM (18IN)