Fluke - TPS FLEX 24-TF-II, Sonde Flex 200/1000A pour Fluke 1760, 61 cm - TPS FLEX 24-TF-II
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 2...1000 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 186 mm
mesure de la tension/CA - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969758017
Réf. Sonepar
00131000589
Réf. Fournisseur
TPS FLEX 24-TF-II
Marque
Fluke
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CA:
2...1000 A
type de courant:
AC
ouverture de pinces:
186 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
TPS FLEX 24-TF-II,200/1000A FLUKE 1760 THIN FLEXI 61CM (24IN)


