Fluke - TPS VOLTPROBE 10V, Sonde de tension 10V pour Fluke 1760 - TPS VOLTPROBE 10V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 17 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969325882
Réf. Sonepar
00131932588
Réf. Fournisseur
TPS VOLTPROBE 10V
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
17 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
Les Atouts de l'article:
Gamme de valeurs efficaces (RMS) - 0,1 V à 17 V; Vnom - 10 V; Vmax. contin. - 100 V; Erreur intrinsèque - 0,15 %. Tension de fonctionnement - 150 V CAT IV.


