Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - TPS VOLTPROBE 600V, Sonde de tension 600V pour Fluke 1760 - TPS VOLTPROBE 600V

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TPS VOLTPROBE 600V, Sonde de tension 600V pour Fluke 1760

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969325943

Réf. Sonepar

00131932594

Réf. Fournisseur

TPS VOLTPROBE 600V

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

Sonde de tension pour les analyseurs de la série Fluke 1760 et Topas . Calibre 600 V AC/DC. 6KV pour les transitoires

Les Atouts de l'article:

Gamme de valeurs efficaces (RMS) - 10 V à 1 000 V; Vnom - 600 V; Gamme des transitoires rapides Vp < 1 ms - 6 000; Erreur intrinsèque - > 0,1 %; Tension de fonctionnement- CAT IV 600 V.