fin de vie

Fluke - TR200-A Enregistreur de donnees pour temperature et humidite relative - TR200-A

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TR200-A Enregistreur de donnees pour temperature et humidite relative

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -40...100 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Oui

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969499880

Réf. Sonepar

00131946386

Réf. Fournisseur

TR200-A

Réf. Commerciale

Fluke

indication:

numérique

plage de mesure:

-40...100 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

Enregistreur mural pour le contrôle de qualité de l'air intérieur, affichage par LED (rouge) d'alarme haute-basse. IP65. Configurable par PC (USB)