Fluke - TRM50 connecteur de terminaison de câble coaxial bnc mâle - bnc fe - TRM50

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TRM50 connecteur de terminaison de câble coaxial bnc mâle - bnc fe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - connecteur

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969601948

Réf. Sonepar

00131960194

Réf. Fournisseur

TRM50

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

connecteur

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

0 A

Connecteur de terminaison de continuité de câble coaxial, BNC mâle à connecteur BNC femelle , 50 Ω, 1 W, CAT II 1000 V, 1 piéce

Les Atouts de l'article:

Terminaison de câble BNC mâle à BNC femelle de traversée coaxiale TRM50.