Fluke - ULD-410-EUR Detecteur de fuites a ultrasons - ULD-410-EUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capteur - microphone unique
technique - MEMS
indication - LCD/acoustique
fréquence du signal sonore - 20...90 kHz
image visio - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969917766
Réf. Sonepar
00131991776
Réf. Fournisseur
ULD-410-EUR
Marque
Fluke
type de capteur:
microphone unique
technique:
MEMS
indication:
LCD/acoustique
fréquence du signal sonore:
20...90 kHz
image visio:
Non
résolution d'affichage:
320 x 240
diagonale de l'écran:
6.35 cm
avec écran tactile:
Non
enregistrement vidéo:
Non
température ambiante:
-20...50 °C
avec laser:
Non
mesure de distance:
Non
avec torche intégrée:
Non
casque de musique:
Oui
compatible Wi-Fi:
Non
interface Bluetooth:
Non
avec fonction mémoire:
Non
mémoire interne:
Non
fente à cartes SD:
Non
raccordement USB:
Non
type de bus:
autre
fonctionnement par accus:
Oui
format de pile:
autre
longévité de batterie max.:
105 h
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
183 mm
hauteur:
43 mm
largeur:
75 mm




