Fluke - VC221B Sacoche de transport pour multimètre série AM-5xx-EUR - VC221B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - cuir
nombre total de compartiments - 1
hauteur - 200 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969425162
Réf. Sonepar
00131942516
Réf. Fournisseur
VC221B
Réf. Commerciale
Fluke
modèle:
sac
matériau:
cuir
nombre total de compartiments:
1
hauteur:
200 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
115 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
VC221B, MALLETTE DE TRANSPORT EN VINYLE, MÈTRES PLEINE TAILLE