fin de vie

Fluke - VC30A Sacoche de transport pour multimetre de poche serie PM5xA - VC30A

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - VC30A Sacoche de transport pour multimetre de poche serie PM5xA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - cuir

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 200 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969425179

Réf. Sonepar

00131942517

Réf. Fournisseur

VC30A

Réf. Commerciale

Fluke

modèle:

sac

matériau:

cuir

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

200 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

80 mm

profondeur:

45 mm

Sacoche de transport pour multimètre de poche série PM5xA, similicuir, avec sangle de transport, dimensions extérieures: 200 x 80 x 45 mm