Fluke - VPS101 Jeu de Sondes de tension 01:01, noir, 30 MHz, 1,2 m - VPS101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 300 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969435857
Réf. Sonepar
00131943585
Réf. Fournisseur
VPS101
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
autre
tension max. de fonctionnement:
300 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
0 A


