Fluke - VPS41 Jeu de Sondes de tension 40 MHZ 600 V cat IV - VPS41

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - VPS41 Jeu de Sondes de tension 40 MHZ 600 V cat IV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969812788

Réf. Sonepar

00131000503

Réf. Fournisseur

VPS41

Réf. Commerciale

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

0 A

VPS41, Jeu de sondes de tension à double isolation de tension 40 MHZ 600 V CAT IV

Les Atouts de l'article:

Jeu de sondes de tension 40 MHz 600V CAT IV.