Fluke - VPS410-II-G Jeu de Sondes de tension 10:1, gris, 500 MHz - VPS410-II-G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969655637
Réf. Sonepar
00131965563
Réf. Fournisseur
VPS410-II-G
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
autre
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
0 A
Les Atouts de l'article:
Ensemble de sondes de tension ScopeMeter® industrielles robustes à haut rendement; gris, 10:1, 500 MHz


