Fluke - VPS410-II-V Jeu de Sondes de tension 10:1, vert, 500 MHz - VPS410-II-V

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - VPS410-II-V Jeu de Sondes de tension 10:1, vert, 500 MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969655644

Réf. Sonepar

00131965564

Réf. Fournisseur

VPS410-II-V

Réf. Commerciale

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

0 A

VPS410-II-V, Jeu de sondes de tension à double isolation de tension 10:1, vert, 500 MHz

Les Atouts de l'article:

Jeu de sondes de tension industrielles ScopeMeter, vert, 10:1, 500 MHz