Fluke - VPS510-B Sonde de tension 500 MHZ rapport 10:1 de couleur bleue - VPS510-B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 300 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969601870
Réf. Sonepar
00131960187
Réf. Fournisseur
VPS510-B
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
autre
tension max. de fonctionnement:
300 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
0 A
Les Atouts de l'article:
Sonde compacte ScopeMeter® pour applications électriques; bleu, 10:1, 500 MHz, 300 V CAT III


