Fluke - VPS510-V Sonde de tension 500 MHZ rapport 10:1 de couleur rouge - VPS510-V

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - VPS510-V Sonde de tension 500 MHZ rapport 10:1 de couleur rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 300 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969601894

Réf. Sonepar

00131960189

Réf. Fournisseur

VPS510-V

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

300 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

0 A

VPS510-V, Sonde de tension bande passante 500 MHZ rapport 10:1 de couleur rougeà double isolation de tension