Fluke - WI-FI/BLE MODULE, Module WI-FI/BLE pour FLUKE-177x - WI-FI/BLE MODULE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - autre
catégorie de circuit de mesure - 0 (circuits de mesure sans catégorie de mesure)
entrée de type connecteur - autre
sortie de type connecteur - autre
peut être utilisé avec un multimètre - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0195112021477
Réf. Sonepar
00131202147
Réf. Fournisseur
WI-FI/BLE MODULE
Marque
Fluke
type d'adaptateur:
autre
catégorie de circuit de mesure:
0 (circuits de mesure sans catégorie de mesure)
entrée de type connecteur:
autre
sortie de type connecteur:
autre
peut être utilisé avec un multimètre:
Non
utilisable avec une pince ampèremétrique:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation:
Non
utilisable avec un testeur de mise à la terre:
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine:
Non
utilisable un analyseur de puissance:
Oui
peut être utilisé avec un calibrateur de process:
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental:
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope:
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique:
Non
convient pour le test de mobilité électrique:
Non
convient pour le test photovoltaïque:
Non
indice de protection (IP):
autre
avec coffret/étui:
Non
température de fonctionnement:
-10...70 °C
longueur:
75 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
30 mm
compatible avec un vibromètre:
Non
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:
Non
compatible avec des outils laser:
Non
Les Atouts de l'article:
Module Wi-Fi et Bluetooth avec approbations mondiales. Inclut une antenne interne pour un fonctionnement sur les plages 2,4 GHz et 5,5 GHz, une entrée pour antenne externe et un cordon d´extension.


