Foscarini - BIRDIE EASY lampe a poser E27 maw 57W 230 V bleu ciel - FN221022_30

CopieCopie
Foscarini - BIRDIE EASY lampe a poser E27 maw 57W 230 V bleu ciel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 57 W

  • douille - E27

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • couleur de la lumière - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

94051990

Réf. Sonepar

02685001356

Réf. Fournisseur

FN221022_30

Réf. Commerciale

Foscarini

puissance du système:

57 W

douille:

E27

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur de la lumière:

bleu

Le design poétique de Birdie gagne en essentialité en devenant plus accessible et extraordinairement polyvalent.