Foscarini - BIRDIEappliqueE27 maw 70W 230 V blanc - FN2210052_10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 70 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
94051990
Réf. Sonepar
02685001353
Réf. Fournisseur
FN2210052_10
Réf. Commerciale
Foscarini
puissance du système:
70 W
tension nominale (Un):
230...230 V
couleur de la lumière:
blanc
La famille de lampes Birdie interprète en mode design la forme classique des luminaires avec abat-jour. La version murale est une présence bienveillante et très polyvalente grâce notamment au diffuseur disponible en plusieurs couleurs.