Foscarini - BIRDIElampadaireE27 maw 150W 230 V blanc on-off - FN221004S_10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 150 W
finition du paralume - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
94051990
Réf. Sonepar
02685001352
Réf. Fournisseur
FN221004S_10
Réf. Commerciale
Foscarini
puissance du système:
150 W
finition du paralume:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
Transversale et sympathique, le lampadaire Birdie est une revisitation moderne du lampadaire classique avec abat-jour. Discret et élégant en blanc, il domine élégamment la scène dans les autres versions de couleur.


