Foscarini - CHIAROSCURA lampadaire titane LED inclu, variable, 37W 2700 K 4730 lm CRI>80 - FN3150F0D-74E00

CopieCopie
Foscarini - CHIAROSCURA lampadaire titane LED inclu, variable, 37W 2700 K 4730 lm CRI>80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4730 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - titane

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

94051990

Réf. Sonepar

02685001362

Réf. Fournisseur

FN3150F0D-74E00

Marque

Foscarini

flux lumineux utile:

4730 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

titane

Chiaroscura doit sa personnalité distinctive à l'effet d'éclairage particulier et à l'harmonie originale entre la forme et la fonction. Essentielle et de caractère à la fois, c'est une présence discrète qui cache une complexité technique no