Foscarini - GREGG suspension MIDIE14 LED retrofit incluses 1x6,5W E14 2700K 806 lm CRI>80 - FN168037E_10

CopieCopie
Foscarini - GREGG suspension MIDIE14 LED retrofit incluses 1x6,5W E14 2700K 806 lm CRI>80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 806 lm

  • puissance du système - 6.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • douille - E14

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

94051990

Réf. Sonepar

02685001347

Réf. Fournisseur

FN168037E_10

Réf. Commerciale

Foscarini

flux lumineux utile:

806 lm

puissance du système:

6.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

douille:

E14

Une série de formes organiques et poétiques en verre soufflé à la bouche pour une famille de lampes de différentes tailles, à utiliser seules ou en compositions.