Foscarini - TWIGGY LED 28W 2700 K 3840 lm CRI>90 - FN159003L1_25

CopieCopie
Foscarini - TWIGGY LED 28W 2700 K 3840 lm CRI>90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3840 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • puissance de lampe acceptée - 28...28 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

94051990

Réf. Sonepar

02685001341

Réf. Fournisseur

FN159003L1_25

Réf. Commerciale

Foscarini

flux lumineux utile:

3840 lm

température de couleur:

2700...2700 K

puissance de lampe acceptée:

28...28 W

Une ligne fine et courbe, une tige flexible qui, comme par magie, maintient en l’air un important abat-jour: voici Twiggy, un lampadaire qui se plie à une infinité d’exigences en termes d’espace et d’éclairage.