Fosnova - Accessoire LISET 2.0 Module Angulaire 14W noir - 2230263000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - Accessoire LISET 2.0 Module Angulaire 14W noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • longueur - 320 mm

  • largeur - 320 mm

  • grille perforée - Non

  • réflecteur perforé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535129910

Réf. Sonepar

00077512991

Réf. Fournisseur

2230263000

Réf. Commerciale

Fosnova

couleur:

noir

longueur:

320 mm

largeur:

320 mm

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Accessoire Module angulaire en suspension Pleine Intensité avec diffuseur opale noir Led 14W 4000K CRI>80 poids 3,0 Kg longueur 320mm largeur 320mm hauteur 60 mm

Les Atouts de l'article:

Permet la connexion en angle du Liset 2.0.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.