Fosnova - Accessoire Suspension Simple blanc avec câble acier 100cm - 2200311200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • hauteur - 81 mm

  • diamètre - 108 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535072711

Réf. Sonepar

00077507271

Réf. Fournisseur

2200311200

Réf. Commerciale

Fosnova

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

hauteur:

81 mm

diamètre:

108 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Intérieur Installation plafonnier Suspension simple blanc avec câble acier longueur 100 cm>

Les Atouts de l'article:

Avec câble en acier avec dispositif de réglage millimétrique.