Fosnova - Alimentation Led 12V sortie driver max 20W - 2209083800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
puissance de sortie - 20...20 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535011772
Réf. Sonepar
00077009700
Réf. Fournisseur
2209083800
Réf. Commerciale
Fosnova
tension de sortie:
12...12 V
puissance de sortie:
20...20 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
165 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
25 mm
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Alimentation électronique 12v - 20v. max 10 appareils chacun.