Fosnova - Alimentation Led 24V sortie driver max 20W - FOS2209083900

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - Alimentation Led 24V sortie driver max 20W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 20...20 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535011161

Réf. Sonepar

00077009710

Réf. Fournisseur

FOS2209083900

Réf. Commerciale

Fosnova

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

20...20 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

classe de protection:

II

Intérieur structure Série alimentateur 24V 20 watt largeur 55 mm hauteur 19 mm longueur 145 mm

Les Atouts de l'article:

Série alimentateur 24V modèle 20W/24V.