Fosnova - Anneau prismatique Pour Energy polycarbonate métalisé - FOS2209180100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - Anneau prismatique Pour Energy polycarbonate métalisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535206741

Réf. Sonepar

00077010040

Réf. Fournisseur

FOS2209180100

Réf. Commerciale

Fosnova

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

Intérieur encastré Anneau prismatique pour Energy Poids 0,10 Kg diamètre 220 mm hauteur 36 mm

Les Atouts de l'article:

Anneau "dark" en polycarbonate métallisé