Fosnova - ARGON 3.1 Led 150W 5000K 22954lm CRI80 100° graphite - FOS223500380034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 22954 lm
puissance du système - 150 W
température de couleur - 5000...5000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535159030
Réf. Sonepar
00077515903
Réf. Fournisseur
FOS223500380034
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
22954 lm
puissance du système:
150 W
température de couleur:
5000...5000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
30...40 °C
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
convient pour lampe auxiliaire:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareil de commande échangeable:
Non
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
106 mm
avec élément de protection:
Non
Les Atouts de la gamme:
L'Argon 2 est un réflecteur réalisé pour nos clients, à bon rapport qualité/prix.