Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fosnova - ARGON 3.1 Led 200W 5000K 28191lm CRI80 100° graphite - 223500390034

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 28191 lm

  • puissance du système - 200 W

  • température de couleur - 5000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535159054

Réf. Sonepar

00077515905

Réf. Fournisseur

223500390034

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

28191 lm

puissance du système:

200 W

température de couleur:

5000...5000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

30...40 °C

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

convient pour lampe auxiliaire:

Non

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

106 mm

avec élément de protection:

Non

Réflecteur Argon 3.1 200W 5000K CRI>80 100 degrés graphite diamètre 310 facteur de puissance : ≥0,9 Maintien du flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20 IP65 IK08

Les Atouts de la gamme:

L'Argon 2 est un réflecteur réalisé pour nos clients, à bon rapport qualité/prix.