Fosnova - ARGON 3500 3.4 Led 143W 4000K 90Deg graphite - 223500350090
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 143 W
température de couleur - 4000...4000 K
facteur de puissance (cos phi) - 3.4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535145330
Réf. Sonepar
00077514533
Réf. Fournisseur
223500350090
Marque
Fosnova
puissance du système:
143 W
température de couleur:
4000...4000 K
facteur de puissance (cos phi):
3.4
Les Atouts de la gamme:
L'Argon 2 est un réflecteur réalisé pour nos clients, à bon rapport qualité/prix. Le réflecteur Argon est idéal pour l'installation dans les centres commerciaux, les magasins, les espaces communs tels que les salles de sport, les aéroports…• Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le cache.• Équipement : avec connectique rapide.• Diffuseur : polycarbonate à disques concentriques. • Sur demande : version 60° et 90°Possibilité d'installer une grille de protection et une Jupe réflecteur en aluminium.


