Fosnova - ASSO B Big blanc Led Dali 27W Ip40Ik07 2616lm 3000K 18D - 220434101241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2616 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535124472
Réf. Sonepar
00077512447
Réf. Fournisseur
220434101241
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
2616 lm
Intérieur Asso B Big CLD-DD 26W COB 2825 lumens 3000k 18° CRI>80 BLANC 0,74kg IP40 IK07 Lowflicker Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
ASSO B BIG dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique +LED)
Les Atouts de la gamme:
L'éclairage d'intérieur met de plus en plus l'accent sur le bien-être visuel, sur la qualité esthétique et sur l'économie d'énergie. Les nouvelles sources lumineuses à led assurent un excellent degré d'éclairement et un très bon rendu des couleurs.
Les Atouts de l'article:
ASSO B BIG dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique +LED)
Les Atouts de la gamme:
L'éclairage d'intérieur met de plus en plus l'accent sur le bien-être visuel, sur la qualité esthétique et sur l'économie d'énergie. Les nouvelles sources lumineuses à led assurent un excellent degré d'éclairement et un très bon rendu des couleurs.