Fosnova - ASSO B Big noir DIG DALI 27W Ip40Ik07 2799lm 4000K 18D - 220434306841

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2799 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535124588

Réf. Sonepar

00077512458

Réf. Fournisseur

220434306841

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

2799 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Intérieur Asso B Big CLD-DD 26W COB 3023 lumens 4000k 18° CRI>80 NOIR 0,7kg IP40 IK07 Lowflicker Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

Le Luminaire ASSO B BIG fonctionne par un câblage DALI (CLD-D-DIG) celui -ci à une alimentation électriqueélectonique à gradation numérique

Les Atouts de la gamme:

L'éclairage d'intérieur met de plus en plus l'accent sur le bien-être visuel, sur la qualité esthétique et sur l'économie d'énergie. Les nouvelles sources lumineuses à led assurent un excellent degré d'éclairement et un très bon rendu des couleurs.