Fosnova - ASSO B Big noir DIG DALI 27W Ip40Ik07 2852lm 4000K 40D - 220434346841

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2852 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535124649

Réf. Sonepar

00077512464

Réf. Fournisseur

220434346841

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

2852 lm

Intérieur Asso C SMALLCLD-DD 26W COB 3080 lumens 4000k 40° CRI>80 NOIR 0,86kg IP40 IK07 Lowflicker Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

L'appareil ASSO B BIG a une température de couleur égal à 4000k

Les Atouts de la gamme:

L'éclairage d'intérieur met de plus en plus l'accent sur le bien-être visuel, sur la qualité esthétique et sur l'économie d'énergie. Les nouvelles sources lumineuses à led assurent un excellent degré d'éclairement et un très bon rendu des couleurs.