Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Fosnova - BANDE LED 11W 6500K L=5M CRI90 120D 1200lm/m - FOS2248551600

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - BANDE LED 11W 6500K L=5M CRI90 120D 1200lm/m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 4846 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de tension - DC

  • adapté à un variateur - Non

  • appareil de commande échangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016535098056

Réf. Sonepar

00077509805

Réf. Fournisseur

FOS2248551600

Réf. Commerciale

Fosnova

longueur:

4846 mm

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

DC

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

classe de protection:

III

puissance du système:

10 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Système de ruban à LED flexible d'une longueur de 4,8 mètres,6500K, Classe 1, 11W/m, Blanc

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques et avantages :

Les Atouts de la gamme:

Bande LED à monter avec adhésif 3M sur des surfaces lisses, propres et sèches.