Fosnova - BANDE LED 18W 3000K L=5M CRI90 120D 1800lm/m - FOS2248561300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 4846 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1800 lm
puissance de la lampe par mètre - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535098063
Réf. Sonepar
00077509806
Réf. Fournisseur
FOS2248561300
Réf. Commerciale
Fosnova
longueur:
4846 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1800 lm
puissance de la lampe par mètre:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
III
puissance du système:
15 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
3 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques et avantages :
Les Atouts de la gamme:
Bande LED à monter avec adhésif 3M sur des surfaces lisses, propres et sèches.