Fosnova - BELL B Decor Line or non lampé avec culot E27 - 2222279000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 0 W

  • couleur du boîtier/corps - or

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • diamètre - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535121396

Réf. Sonepar

00077512139

Réf. Fournisseur

2222279000

Marque

Fosnova

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

0 W

couleur du boîtier/corps:

or

matériau du boîtier/corps:

aluminium

diamètre:

180 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

450 mm

suspension fournie:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Suspension en tôle d’acier Diamètre : 180 mm Hauteur : 450 mm couleur Or avec culot E27 Longueur du câble : 1,50 mètre maximum

Les Atouts de l'article:

Corps / diffuseur : en aluminium. Equipement : avec la base et câble (longueur du câble 1.50m max) pour la suspension.

Les Atouts de la gamme:

Éclairez votre maison, votre établissement ou votre point de vente avec nos suspensions Bell qui se décliennt en plusieurs styles et couleurs.